akumulátorový článek zahradní nůžky GGP 12V-25, 2 x akumulátorový článek GBA 12V 3.0Ah

Artiklové číslo: 06008D8100
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
Katalogové číslo 06008D8100
EAN / GTIN 4053423356311
Číslo výrobce 06008D8100
L-číslo L00620 107532
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorové zahradní nůžky, seznámte se s nůžkami na větve GGP 12V-25 Professional, vaší první volbou pro výkonné a přesto lehké stříhání. Bezkartáčový motor pohání nerezové nože, které bez námahy řežou větve o tloušťce až 25 mm. S hmotností pouhých 0,83 kg bez akumulátoru nabízí tyto nůžky na větve vynikající řezný výkon, aniž by při delším používání způsobovaly nepohodlí. Ergonomický design zajišťuje, že můžete řezat celé hodiny bez námahy, což je ideální pro efektivní a pohodlnou práci. Tyto akumulátorové nůžky na větve jsou ideální pro řezání keřů, křovin a ovocných stromů. GGP 12V-25 Professional je kompatibilní s akumulátorem Bosch 12V Pro, takže jej můžete snadno integrovat do své stávající sady nářadí. Výkonný 12V akumulátor (3,0 Ah) poskytuje až 4 500 řezů na jedno nabití a zajišťuje, že můžete své zahradní práce provádět bez přerušení. GGP 12V-25 Professional je navíc vybaven funkcemi Autosleep a Auto-Off, které zvyšují výdrž akumulátoru a bezpečnost. Kartón. 2 x akumulátor GBA 12V 3,0Ah (1 607 A35 06). Nabíječka GAL 12V-20 Professional

Charakteristika:

  • Označení řady: 73
  • Rozdělte kategorie produktů: Akumulátorové zahradní nůžky