Testo Saveris 2-T2 - Bezdrátový záznamník dat

Artiklové číslo: 0572 2032
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Datový záznamník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0572 2032
EAN / GTIN 4029547017438
Číslo výrobce 0572 2032
L-číslo L41152 100127
Výrobce/odpovědná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Popis:

Systém datového záznamníku testo Saveris 2 WiFi je jednoduchým, univerzálním a spolehlivým řešením pro měření a sledování hodnot teploty a dveřních kontaktů ve vašich skladovacích, chladicích a pracovních prostorách. Instalace systému je dětsky jednoduchá a lze ji provést prostřednictvím prohlížeče.

Monitorování teploty pomocí testo Saveris 2Systém monitorování teploty se skládá z minimálně jednoho datového záznamníku WiFi a cloudového přístupu (online ukládání dat). Jako součást tohoto systému ukládá datový záznamník testo Saveris 2-T2 s až 2 připojitelnými teplotními čidly NTC nebo dveřními kontakty všechny naměřené hodnoty teploty a dveřních kontaktů a přenáší je přímo do cloudu Testo přes WiFi. Díky funkci alarmu můžete být při překročení mezních hodnot okamžitě varováni e-mailem nebo SMS (volitelně).

Balíčky Testo Cloud: Základní (zdarma) a PokročilýTesto Cloud je centrálním ovládacím prvkem pro nastavení systému testo Saveris2. Zde můžete konfigurovat své záznamníky dat WiFi, nastavovat mezní alarmy a vyhodnocovat naměřená data. Pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo počítače s připojením k internetu máte kdykoli a odkudkoli přístup ke všem naměřeným hodnotám a funkcím analýzy. Pro přístup do Testo Cloud se musíte nejprve zaregistrovat na www.saveris.net.

V závislosti na požadovaném rozsahu funkcí si můžete při používání Testo Cloud vybrat mezi bezplatnou základní a rozsáhlejší pokročilou funkcí:

Funkce: Základní (zdarma) / [Pokročilé]
  • Měřicí cyklus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Komunikační cyklus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Uložení dat: Max. 3 měsíce / [Max. 2 roky]
  • Reporty: Ruční (.pdf/.csv) / [Ruční (.pdf/.csv) / Automatické (.pdf/. csv)]
  • Počet uživatelů na jeden účet: 1 / [1]
  • Počet záznamníků dat WiFi na účet: Neomezený / [Neomezený]
  • Možnosti alarmu: Horní/dolní hranice alarmu / [Horní/dolní hranice alarmu / zpoždění alarmu / časování alarmu]
  • Systémová oznámení: Low battery notification / Radio link interrupted / Power supply interrupted / [Oznámení o slabé baterii / přerušení rádiového spojení / přerušení napájení]
  • E-mail alarm: Yes / [Ano]
  • SMS alarm: Ne / [Zahrnuje 25 SMS na logger ročně / možnost dokoupení dalších SMS balíčků]

Pokud se rozhodnete využít balíček Advanced, máte na výběr také mezi licenčními balíčky, které se liší dobou platnosti (12měsíční licence s Best. - č. 0526 0735, 24měsíční licence s obj. č. 0526 0732 a 36měsíční licence s obj. č. 0526 0733).

Datalogger Wi-Fi: výhody a funkceAktuální naměřené hodnoty, porušení limitů a zbývající životnost baterie lze odečíst na displeji dataloggeru. Standardní baterie (AA) mají životnost 12 měsíců a uživatel je může kdykoli vyměnit. Vnitřní paměť datového záznamníku WiFi má kapacitu 2 x 10 000 naměřených hodnot a pouzdro má krytí IP65. Záznamník dat testo Saveris 2-T2 byl testován organizací TÜV Süd v souladu s normou EN 12830.

Poznámka:Pro použití záznamníku dat testo Saveris 2-T2 WiFi je také zapotřebí alespoň jedna připojitelná sonda (volitelná).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty