Infračervený měřič teploty testo 805

Artiklové číslo: 0563 8051
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Teploměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0563 8051
EAN / GTIN 4029547002458
Číslo výrobce 0563 8051
L-číslo L41152 100130
Výrobce/odpovědná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Popis:

Infračervený mini teploměr testo 805 je ideální všude tam, kde potřebujete rychle zkontrolovat povrchovou teplotu: můžete jej například použít při kontrole potravin v supermarketech k záznamu teploty přijímaného zboží nebo ke skenování celých chladicích úseků. Infračervený teploměr Testo však spolehlivě funguje nejen v potravinářství (v průmyslu a maloobchodě), ale také ve stavebních službách.Výkonný kapesní infračervený teploměr

  • Díky svým malým rozměrům (délka 80 mm) je infračervený teploměr mimořádně praktický, vejde se do každé kapsy a je vždy po ruce. Jeho optický systém 1:1 znamená, že je vhodný pro měření teploty zblízka. Infračervený teploměr Testo změří pouhým stisknutím tlačítka povrchovou teplotu měřeného předmětu, aniž by s ním přišel do styku. Pokud potřebujete měřit teplotu celých palet se zbožím nebo chlazených úseků, můžete použít režim skenování pro kontinuální měření
  • Obsah dodávky infračerveného teploměru testo 805 zahrnuje ochranné pouzdro TopSafe. To chrání měřicí přístroj před nečistotami a vodou v souladu se stupněm krytí IP 65. Toto ochranné pouzdro je velkým přínosem např. v potravinářství (např. při kontrole potravin), kde lze očekávat vlhké prostředí a stříkající vodu.