Testo 324 Základní sada

Artiklové číslo: 0563 3240 70
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
Druh produktu Snímač luxů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0563 3240 70
EAN / GTIN 4029547012488
Číslo výrobce 0563 3240 70
L-číslo L40540 60
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

V průběhu času může dojít k netěsnosti plynového potrubí. Základní sada testo 324 vám umožní pustit se ihned do práce a provést všechny příslušné a zákonem předepsané zkoušky plynových potrubí
  • testo 324 basic set - přístroj pro měření tlaku a úniku podrobně
  • testo 324 přístroj pro měření tlaku a úniku, testováno DVGW:
  • Všechna důležitá měření v jednom přístroji:
  • Zkouška plynového potrubí podle TRGI 2018 DVGW G600 (zkouška zatížení, těsnosti a provozuschopnosti)
  • Zkouška potrubí LPG podle TRF 2021
  • Zkouška plynového potrubí na karavanech podle DIN DVGW G607 a DIN EN 1949
  • Automatické stanovení objemu potrubí v plynových trubkách
  • Zkouška potrubí odpadní vody
  • Automatická zkouška provozuschopnosti: systémová skříňka s podávací jednotkou (je součástí dodávky, další informace viz systémová skříňka) přivádí plyn pomocí plynového měchýře. Vzhledem k tomu, že plynový měchýř je naplněn vlastním plynem systému, neexistuje možnost vzniku nebezpečné směsi plynu a vzduchu během zkoušky provozuschopnosti
  • Provedení zkoušek předepsaných TRGI je snadné díky uloženým pokynům a průvodci měřením krok za krokem v nabídce. Příslušné zkoušky, např. zkoušku těsnosti plynového potrubí, provede přístroj pro měření tlaku a těsnosti automaticky. Získáte tak více času na jiné práce
  • Připojení jednou hadicí umožňuje mimořádně snadnou obsluhu a díky barevnému grafickému displeji s vysokým rozlišením také pohodlnou práci
  • Místo měření a správa zákazníků: naměřené údaje lze rychle a snadno ukládat a dokumentovat v předem vytvořených složkách zákazníků, přiřazených k místu měření
  • Maximální přesnost nabízejí vestavěné senzory - v přístroji testo 324 je instalován senzor průtoku, senzor absolutního tlaku a dva senzory diferenčního tlaku. Volitelně lze k měřicímu přístroji připojit až dvě teplotní sondy nebo vysokotlaké sondy do 25 barů
  • Tlakové čerpadlo integrované v přístroji testo 324 umožňuje automatické zvýšení tlaku až na 300 mbar, například pro zkoušku těsnosti při 150 mbar na plynových potrubích
  • Záruka 2 roky
  • Kufr systému:
  • Systémový kufřík je vybaven napájecí jednotkou, připojovacím blokem a připojovací hadicí a má přípojku pro přístroj, čerpadlo a hadici, včetně přetlakového ventilu a uzavíracího kohoutu
  • Systémový kufřík má speciální vložky spolu s přihrádkami pro měřicí přístroj a příslušenství - vaše zařízení je tak vždy po ruce
  • Ruční zkušební čerpadlo:
  • Máte možnost vytvářet vyšší tlaky pomocí ručního zkušebního čerpadla, například pro zkoušku tlaku 1 bar.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku