Kalhoty s kapsami na stehnech YOUNG Faro, Unisex, Černá, Velikost 82C44

Artiklové číslo: 05279-010-09 82C44
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05279-010-09 82C44
EAN / GTIN 5707209380623
Číslo výrobce 05279-010-09 82C44
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy prodlužují životnost výrobku
  • Nízký pas s tvarově tvarovaným pasem zajišťuje, že kalhoty udržuje krok se všemi pohyby těla
  • Ergonomicky střižené nohavice, tvarované podle přirozených pohybů těla
  • Zesílené stehenní kapsy s kapsou na mobil, klopou a suchým zipem
  • zlepšily viditelnost pro životní prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Dvojité a trojité švy na nohách a rozkroku
  • Nízký pas a tvarově přiléhavý pas
  • Nohavice kalhot jsou ergonomicky tvarované
  • Poutka na opasek
  • Zip fly
  • Přední kapsy
  • Zadní kapsy, zesílené a s klopou se suchým zipem
  • Smyčka kladiva, nastavitelná
  • Stehenní kapsa s výztuhami, kapsa na mobil a klopa se suchým zipem
  • Taška na palec, zesílená, s malým pouzdro na vnější straně
  • Kapsa na pero
  • Kontrastní švy, oranžové
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 65% polyester / 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 310 g /m²
  • Struktura plátna se strečovou efektem.
  • Délka kroku: 82 cm / 32 palců
  • Obvod pasu: Délka vnitřního švu: 82 cm / 32 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Železo při nízké teplotě, max. 110°C
  • toleruje normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku