Kalibrační certifikát ISO teplota - se 3 měřicími body (-18/0/+40°C)

Artiklové číslo: 0520 0153
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0520 0153
Číslo výrobce 0520 0153
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

Všude tam, kde se v oblastech důležitých z hlediska kvality používají měřicí přístroje, záznamníky dat a sondy, je nutná kalibrace těchto zařízení. I ty nejmenší chyby měření mohou mít drastický vliv na bezpečnost výrobních procesů nebo na kvalitu výrobků. Ve většině případů postačí kalibrace ISO, které splňují požadavky různých norem a jsou návazné na národní normy. Na tyto kalibrace se pak vydávají takzvané certifikáty ISO. S tímto kalibračním certifikátem ISO pro teplotu je váš měřicí přístroj nebo sonda kalibrována v následujících bodech:18 °C; 0 °C; +40 °C. Upozornění: Cena za tuto kalibraci ISO se vztahuje na jeden kanál měřicího přístroje. Chcete-li například kalibrovat měřicí přístroj se dvěma sondami; musíte si objednat dva certifikáty ISO. Pokud chcete kalibraci ISO v jiných kalibračních bodech; kontaktujte nás prosím přímo. Nabízíme i další kalibrační certifikáty ISO.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku