Kalibrační certifikát ISO vlhkost - se 2 měřicími body (11,3/75,3 %rh při +25 °C)

Artiklové číslo: 0520 0076
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
Katalogové číslo 0520 0076
EAN / GTIN 4029547016868
Číslo výrobce 0520 0076
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

Všude tam, kde se v oblastech důležitých z hlediska kvality používají měřicí přístroje, záznamníky dat a sondy, je nutná kalibrace těchto zařízení. I ty nejmenší chyby měření mohou mít drastický vliv na bezpečnost výrobních procesů nebo na kvalitu výrobků. Ve většině případů postačí kalibrace ISO, které splňují požadavky různých norem a jsou návazné na národní normy. Na tyto kalibrace se pak vydávají takzvané certifikáty ISO. S tímto kalibračním certifikátem ISO pro vlhkost je váš měřicí přístroj nebo sonda kalibrována v následujících bodech: 11,3 % a 75,3 % relativní vlhkosti při 25 °C. Pokud požadujete kalibraci ISO v jiných kalibračních bodech, kontaktujte nás přímo. Nabízíme i další kalibrační certifikáty ISO.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku