8790 HMC Hluboká nástrčná hlavice s výřezem na dříku, s 1/2″ pohonem, 17 x 76 mm

Artiklové číslo: 05138007001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 05138007001
EAN / GTIN 4013288233547
Číslo výrobce 05138007001
L-číslo L60020 104679
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Zásuvka pro vnější šrouby a matice se šestihrannou hlavou, 1/2”, dlouhé provedení.
  • Drážka na boku pro montáž vestavěných konektorů.
  • S drážkou pro zachycení kuličky.
  • Pro ruční a strojní ovládání (bez nárazu).

Výhoda:

  • Dlouhé provedení
  • S drážkou na boku pro montáž shora a boční zapojení vestavěných konektorů.
  • Šestihranný profil umožňuje přesné šroubování s vysokým přenosem síly a zároveň chrání profil
  • Rýhování na zadním konci pro dobrý úchop při ručním ovládání
  • Pro ruční a strojní provoz (bez úderů), s drážkou pro zachycení kuličky

Rozsah dodávky:

  • 8790 HMC Hluboká nástrčná hlavice s výřezem na dříku, s 1/2″ pohonem, 17 x 76 mm