7780 Nástrčný plochý klíč, 14x18 mm, 13 x 56 mm

Artiklové číslo: 05078670001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05078670001
EAN / GTIN 4013288196729
Číslo výrobce 05078670001
L-číslo L60020 4071
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Nástrčný plochý klíč, na šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm.

Výhoda:

  • Čtyřhranný nástrčný nástroj 14x18 mm
  • Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm
  • Použití: Šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou
  • S kolíčkovou pojistkou
  • Díky provedení z chromvanadové oceli jsou nástrčné nástroje vhodné pro vysoká zatížení

Rozsah dodávky:

  • 7780 Nástrčný plochý klíč, 14x18 mm, 14x18 x 13 x 56 mm