Momentový klíč Click-Torque Lock A 5 R/L, nastavitelný, funkce blokování momentu, čtyřhranný pohon (1/4″), utahování pravou/levou rukou, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2,5-25 Nm

Artiklové číslo: 05075693001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05075693001
EAN / GTIN 4013288233646
Číslo výrobce 05075693001
L-číslo L60020 104754
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Nastavitelný momentový klíč pro kontrolované utahování ve směru a proti směru hodinových ručiček.
  • Se čtyřhranným pohonem ¼″.
  • Funkci krouticího momentu lze deaktivovat (funkce blokování krouticího momentu), takže nástroj lze použít i k povolování.
  • Jednoduché nastavení a uložení výchozí hodnoty.
  • Bezpečné nastavení požadované hodnoty krouticího momentu usnadňuje také zvukové a hmatové kliknutí při dosažení hodnot stupnice.
  • Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje jasně slyšitelný a vnímatelný signál uvolnění při dosažení nastaveného krouticího momentu.
  • Oboustranná ráčna s jemnými zuby a 45 zuby.
  • Přesnost je ±4 % podle normy DIN EN ISO 6789-1.:2017-07.

Výhoda:

  • Pro pravou a levou ruku
  • Funkce Torque Lock: Funkci krouticího momentu lze deaktivovat, takže nářadí lze použít i k uvolňování.
  • se čtvercovým průchodem (včetně patentované pojistky matice)
  • Extra kliknutí: Zvukové a hmatové nastavení krouticího momentu
  • Momentový klíč se uvolňuje slyšitelně a znatelně.

Rozsah dodávky:

  • Momentový klíč Click-Torque Lock A 5 R/L, nastavitelný, funkce blokování momentu, čtyřhranný pohon (1/4″), utahování pravou/levou rukou, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2,5-25 Nm