897/4 IMP R SB Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem, 1/4″ x 75 mm

Artiklové číslo: 05073990001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05073990001
EAN / GTIN 4013288157836
Číslo výrobce 05073990001
L-číslo L60020 2836
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Držák bitů Wera Impaktor k tlumení extrémních špiček impulzů.
  • Zvláštní torzní účinek díky dvojité torzní pružině.
  • Držák bitů Impaktor navíc pevně přidržuje dlouhé a těžké šrouby.
  • Je tak možné bleskové a bezpečné nasazení šroubu.
  • Ideální také pro práce nad hlavou.
  • Pokud by byl magnet v určité situaci nežádoucí, např.
  • při práci s kovovým materiálem, může se vyjmout z oblasti šroubování a tím odpojit.
  • Použití převážně při manuálním strojovém šroubování.
  • Profil: vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Připojovací rozměr: šestihran 1/4″, vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Držák bitů Impaktor s prstencovým magnetem a pružným kroužkem pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • K tlumení extrémních špiček impulzů díky dvojité torzní pružině
  • S prstencovým magnetem pro jednoduché přidržování i dlouhých a těžkých šroubů
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky
  • S připojovacím rozměrem šestihranu 1/4″

Rozsah dodávky:

  • 897/4 IMP R SB Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem, 1/4″ x 75 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty