867/1 BDC Bity TORX®, TX 20 x 25 mm

Artiklové číslo: 05066104001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05066104001
EAN / GTIN 4013288034052
Číslo výrobce 05066104001
L-číslo L60020 83
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Bity na šrouby s vnitřním profilem TORX® s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu.
  • Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí.
  • S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.
  • Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Se zónou BiTorsion k tlumení zátěžových špiček
  • Výrazné snížení rizika prasknutí, výrazné prodloužení životnosti
  • Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 867/1 BDC Bity TORX®, TX 20 x 25 mm