Kraftform Kompakt 40, 7 dílný

Artiklové číslo: 05059298001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05059298001
EAN / GTIN 4013288096319
Číslo výrobce 05059298001
L-číslo L60020 1943
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Skládací brašna s bity s délkou 89 mm.
  • Včetně ručního držáku 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou ″Rapidaptor″ a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci.

Výhoda:

  • Skládací brašna s bity s délkou 89 mm
  • Ruční držák Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor
  • Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje rychlou výměnu bitů
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití
  • Ergonomická rukojeť Kraftform pro neunavující práci

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 40, 7 dílný
  • 1x 816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm
  • 2x 851/4 Z Bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
  • 2x 855/4 Z Bity: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm
  • 2x 800/4 Z Bity: 1x5.5x89 mm, 1.2x6.5x89 mm
  • 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty