Bit-Box 15 Impaktor PH, PH 2 x 25 mm, 15 dílný

Artiklové číslo: 05057752001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05057752001
EAN / GTIN 4013288187918
Číslo výrobce 05057752001
L-číslo L60020 3699
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby Phillips v praktickém boxu.
  • Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.
  • Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.

Výhoda:

  • Na šrouby s krížovou drážkou Phillips-Recess
  • Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky
  • Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • Bit-Box 15 Impaktor PH, PH 2 x 25 mm, 15 dílný
  • 15x 851/1 IMP DC Impaktor Bity: PH 2 x 25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty