Bit-Check 12 Wood TX HF 1, 12 dílný

Artiklové číslo: 05057435001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05057435001
EAN / GTIN 4013288226198
Číslo výrobce 05057435001
L-číslo L60020 5010
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Bity a sada držáků, zvláště vhodné pro práci se dřevem.
  • Bity 867/1 TORX® HF přidržují díky své speciální geometrii šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties bezpečně na nářadí! To je zvlášť výhodné v těžko dostupných místech, kde nemůžete využít druhou ruku k přidržování šroubu.
  • Jsou vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.
  • Prstencový magnet držáku Rapidaptor pro přidržování dlouhých a těžkých šroubů.
  • Systém Bit-Check umožňuje rychlý přehled o dostupném nářadí.
  • Nepoužívané bity se jednoduše vrátí do sady a nedojde k jejich ztrátě.
  • Jednoduché přemístění, např.
  • v kapse košile.
  • Na pracovišti je možné box Bit-Check postavit na stůl, čímž je zajištěna rychlá dostupnost nářadí.

Výhoda:

  • Zejména pro práci se dřevem
  • Bity 867/1 TORX® HF s přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties
  • Vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 12 Wood TX HF 1, 12 dílný
  • 1x 887/4 RR Univerzální držák Rapidaptor s kruhovým magnetem: 1/4″ x 57 mm
  • 2x 855/1 Z Bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm
  • 7x 867/1 TORX® HF bity s přidržovací funkcí: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 2x 867/1 Bity TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty