Bit-Check 30 Wood 2, 30 dílný

Artiklové číslo: 05057432001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05057432001
EAN / GTIN 4013288179845
Číslo výrobce 05057432001
L-číslo L60020 3670
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera.
  • Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí.
  • Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily.
  • Jednoduché přemístění, např.
  • v kapse u košile.
  • Včetně univerzálního držáku se silným permanentním magnetem pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″.
  • Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.
  • Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check pro dlouhodobé uložení bitů.

Výhoda:

  • Sortiment bitů Bit-Check společnosti Wera jsou extrémně kompaktní, a tím jsou ideálním partnerem i při mobilním nasazení.
  • Rozložitelné krabičky Bit-Check přesvědčí svou funkčností na minimální ploše
  • Zejména pro práci se dřevem
  • Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 30 Wood 2, 30 dílný
  • 1x 899/4/1 Univerzální držák: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 851/1 Z Bity: PH 2 x 25 mm
  • 9x 855/1 Z Bity: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm
  • 19x 867/1 Bity TORX®: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty