Kraftform Compact Pistol RA-R 1, 7 dílů

Artiklové číslo: 05051535001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05051535001
EAN / GTIN 4013288234087
Číslo výrobce 05051535001
L-číslo L60020 104776
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Pistolová rukojeť Kraftform pro 1/4″ bity.
  • Ráčna s jemnými zuby integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci.
  • Přepínání směru šroubování je intuitivní: Pokud je kroužkový spínač otočen doprava, je našroubován doprava
  • pokud je kroužkový spínač otočen doleva, je našroubován doleva.
  • Pro přesnou práci lze západkový mechanismus deaktivovat polohou 0.
  • Technologie Rapidaptor v držáku bitů zajišťuje rychlou výměnu bitů.
  • Obsahuje 6 bitů BiTorsion pro dlouhou životnost, odolné, pro univerzální použití.
  • v zásobníku bitů integrovaném v rukojeti.
  • Silný permanentní magnet v držáku bitů 1/4″ zajišťuje bezpečné usazení bitu.
  • Dvousložková pistolová rukojeť Kraftform umožňuje vysoký pákový efekt.
  • K opasku lze připevnit robustní textilní ohlávku.

Výhoda:

  • Ráčna s jemnými zuby integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci.
  • Inovativní ráčnový mechanismus usnadňuje ″otáčení″. Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.
  • Intuitivní přepínání: Pokud se posunu doprava - posunu se doprava, pokud se posunu doleva - posunu se doleva.
  • Integrovaný zásobník bitů s 6x 25 mm bity
  • Bity BiTorsion

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Compact Pistol RA-R 1, 7 dílů
  • 2x bity 851/1 BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 2x bity 855/1 BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® bity: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 1x pistolová rukojeť 814 RA-R s funkcí ráčny: 1/4″

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku