Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1, 15 dílný

Artiklové číslo: 05051066001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 05051066001
EAN / GTIN 4013288229823
Číslo výrobce 05051066001
L-číslo L60020 5198
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 15dílná sada ráčnových šroubováků.
  • Ruční držák bitů s intuitivní ráčnovou funkcí.
  • Ráčnový mechanismus s jemným ozubením (36 zubů/zpětný úhel 10°) integrovaný v rukojeti zjednodušuje a urychluje šroubování bez nepohodlného opětovného nasazování.
  • Možné je i ″točení″.
  • Ráčnový mechanismus, který je plně integrovaný v rukojeti, zajišťuje velmi snadnou práci bez námahy.
  • Ergonomické přepínání do pravé/levé nebo 0 polohy.
  • Rukojeť Kraftform Plus pro příjemně ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Magnetický držák bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
  • Rychlovýměnná hlava Rapidaptor umožňuje bleskurychlou výměnu bitů bez pomocného nářadí.
  • Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně.
  • 14 odolných bitů pro univerzální použití (šrouby s křížovou drážkou Phillips, TORX®, s drážkou
  • s šestihranem a čtyřhranem), délka 89 mm
  • galvanicky poniklované.

Výhoda:

  • Držák bitů s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení řady Wera 1 a 4
  • Ráčnový mechanismus integrovaný v rukojeti
  • Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci
  • Vysoká pracovní rychlost: Ráčnou lze při šroubování také ″točit″
  • Ergonomické intuitivní přepínání do pravé/levé nebo 0 polohy

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1, 15 dílný
  • 1x 838 RA-R M Držák bitů s ráčnovou funkcí, 1/4″: 1/4″ x 123.5 mm
  • 3x 851/4 Z Bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 4x 867/4 Z Bity TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm
  • 3x 840/4 Z Bity: 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm
  • 1x 800/4 Z Bity: 1 x 5.5 x 89 mm
  • 3x 868/4 Bity s vnitřním čtyřhranem: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm
  • 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku