Modulární sada nástrojů 1, 50 dílů

Artiklové číslo: 05049020001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05049020001
EAN / GTIN 4013288234766
Číslo výrobce 05049020001
L-číslo L60020 104771
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Superkompaktní sada nástrojů Modulární sada Tool-Check 1.
  • Skládá se z: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular Hex-Plus 1 úhlový klíč, 1 adaptér 9549 a 1 pružný závěs 9550 (adaptér a závěs pro připojení výrobků Tool-Check Modular).

Výhoda:

  • Tool-Check Modular: umožňuje přizpůsobenou kombinaci různých modulárních prvků Tool-Check.
  • Skládá se z: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular Hex-Plus 1 úhlový klíč, 1 adaptér 9549 a 1 pružný závěs 9550 (adaptér a závěs pro připojení výrobků Tool-Check Modular).
  • Tool-Check Modular 1: 21dílná sada nástrojů pro ruční a strojní šroubování
  • Tool-Check Modular Micro 1: 21dílná sada nástrojů pro přesné mechanické šroubové spoje
  • Tool-Check Modular Hex-Plus 1 úhlový klíč: 7dílná sada očkoplochých klíčů pro šrouby s vnitřním šestihranem

Rozsah dodávky:

  • Modulární sada nástrojů 1, 50 dílů
  • 1x Tool-Check Modular 1, 21 dílů
  • 1x ruční držák bitů 815/1, 1/4″: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 8011 Zyklop Mini 4bitová ráčna, 1/4″: 1/4″ x 50 mm
  • 1x stopka nástroje 870/1 (spojovací díl): 1/4″ x 25 mm
  • 1x univerzální držák 899/4/1: 1/4″ x 50 mm
  • 1x bity 851/1 BTZ: PH 1 x 25 mm
  • 1x bity 851/4 BTZ: PH 2 x 50 mm
  • 1x bity 855/1 BTZ: PZ 1 x 25 mm
  • 1x bity 855/4 BTZ: PZ 2 x 50 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm
  • 2x 867/4 BTZ TORX® bity: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm
  • 1x bity 800/4 BTZ: 0,8 x 5,5 x 50 mm
  • 4x bity 840/1 BTZ: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 4x 8790 Kyklopské nástrčné hlavice HMA s 1/4″ pohonem: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm
  • 1x úhlový klíč Tool-Check Modular Hex-Plus 1, 7 dílů
  • 7x 950 Šestihranný klíč, metrický, chromovaný rám: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
  • 1x Tool-Check Modular Micro 1, 21 kusů
  • 1x 1014 Kraftform Ruční držák na mikro bity: 4 x 80 mm
  • 4x 851/0 Mikro bity pro šrouby s křížovou hlavou: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm
  • 2x mikro bity 855/0 vhodné pro šrouby Pozidriv: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
  • 6x 867/0 Mikro bity pro vnitřní šrouby TORX®: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm
  • 5x 840/0 Micro Bits Hex-Plus pro šrouby se šestihrannou hlavou: 0,9x30 mm, 1,3x30 mm, 1,5x30 mm, 2x30 mm, 2,5x30 mm
  • 3x 800/0 Mikro bity pro šrouby s drážkou: 0,3x1,5x30 mm, 0,40x2,5x30 mm, 0,50x3x30 mm
  • 1x 9550 Závěs pro Tool-Check Modular, 67,5 x 91 x 22 mm
  • 1x 9549 Adaptér pro Tool-Check Modular, 10,5 x 47 x 16,5 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku