Modulární šestihranný klíč Hex-Plus 1, 7 dílů

Artiklové číslo: 05049003001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05049003001
EAN / GTIN 4013288234254
Číslo výrobce 05049003001
L-číslo L60020 104775
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Superkompaktní 7dílná sada očkoplochých klíčů pro šrouby s vnitřním šestihranem.
  • Profil Hex-Plus nabízí větší styčné plochy v hlavě šroubu.
  • To snižuje vrubový efekt na minimum a prakticky eliminuje destrukci hlavy šroubu.
  • Pečlivě pochromovaná konstrukce rámu zaručuje vysokou úroveň ochrany proti korozi.
  • Všechny ofsetové klíče jsou rychle po ruce díky laserovému označení velikosti.
  • 1 adaptér 9549 pro Tool-Check Modular, ke kterému lze připojit různé komponenty Tool-Check Modular.
  • V kompaktním nástroji zaškrtněte Modulární.

Výhoda:

  • Tool-Check Modular: umožňuje přizpůsobenou kombinaci různých modulárních prvků Tool-Check.
  • Sada klíčů s vnitřním šestihranem pro šrouby s vnitřním šestihranem; Profil Hex-Plus snižuje obtékání šroubů s vnitřním šestihranem.
  • Chromovaný rám úhlových klíčů pro vynikající ochranu povrchu a dlouhou životnost.
  • Vyryto, a proto otěruvzdorné značení velikostí na úhlových klíčích
  • Adaptér 9549: Pevný prvek pro připojení dalších výrobků Tool-Check Modular

Rozsah dodávky:

  • Modulární šestihranný klíč Hex-Plus 1, 7 dílů
  • 7x 950 Šestihranný klíč, metrický, chromovaný rám: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
  • 1x 9549 Adaptér pro Tool-Check Modular: 10,5 x 47 x 16,5 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty