967 SPKL Zástrčný klíč TORX® BO Multicolour, TX 15 x 90 mm

Artiklové číslo: 05024353001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05024353001
EAN / GTIN 4013288172709
Číslo výrobce 05024353001
L-číslo L60020 4086
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách.
  • Na jedné straně profil TORX® BO: Díra v bitu a čep v šroubu TORX® s dírou zabraňuje nedovolenému povolení.
  • Bezpečnostní šroubování Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX® a TORX® s čepem (BO = díra)
  • S kulovou hlavou TORX® na dlouhém ramenu
  • Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
  • Otěruvzdorné označení rukojeti
  • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost

Rozsah dodávky:

  • 967 SPKL Zástrčný klíč TORX® BO Multicolour, TX 15 x 90 mm