967 PKL Zástrčný klíč TORX®, BlackLaser, TX 9 x 79 mm

Artiklové číslo: 05024100001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05024100001
EAN / GTIN 4013288035035
Číslo výrobce 05024100001
L-číslo L60020 3027
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®.
  • Velmi dlouhé rameno.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Charakteristika:

  • Velikost výstupu: TX 9
  • Délka čepele: 79 mm
  • Délka čepele (v palcích): 3 1/8 palce
  • Krátká délka čepele: 16 mm
  • Délka čepele – krátká (v palcích): 5/8″ palce

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Bez kulové hlavy TORX® na dlouhém rameni
  • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti

Rozsah dodávky:

  • 967 PKL Zástrčný klíč TORX®, BlackLaser, TX 9 x 79 mm

Poznámka:

Výrobek se dodává bez kulové hlavy na dlouhé noze.