950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 4 x 140 mm

Artiklové číslo: 05021620001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05021620001
EAN / GTIN 4013288018687
Číslo výrobce 05021620001
L-číslo L60020 3216
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi.
  • S velmi dlouhým ramenem.

Charakteristika:

  • Rozměr klíče: 4 mm
  • Délka čepele (dlouhá): 140 mm
  • Délka čepele (krátká): 25 mm

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Klíč na vnitřní šestihran s Hex-Plus - výhoda pro delší životnost šroubu
  • Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
  • S velmi dlouhým ramenem
  • Metrický

Rozsah dodávky:

  • 950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 4 x 140 mm