7870 Joker S Samonastavitelný otevřený klíč pro šířku klíče 10-13 mm, 9x12 mm, 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2″ x 57,7 mm

Artiklové číslo: 05020175001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05020175001
EAN / GTIN 4013288232953
Číslo výrobce 05020175001
L-číslo L60020 104769
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Samonastavovací otevřený klíč, pro šestihranné hlavy šroubů nebo
  • -matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s uchycením 9x12 mm.
  • Pokrývá všechny metrické a imperiální rozměry v příslušné oblasti použití.
  • Plynule nastavitelné a paralelně vedené čelisti nahrazují několik jednotlivých rozměrů otevřených klíčů.
  • Požadovaná velikost se plynule nastavuje při nasazení na šestihrannou matici nebo šroub.
  • Integrovaný pákový mechanismus upíná šroub s šestihrannou hlavou nebo
  • -mezi čelistmi, což výrazně snižuje riziko sklouznutí a poškození.
  • Funkce ráčny zajišťuje rychlé a plynulé šroubování bez nutnosti nastavování.
  • Pomocí hranolů s rohovou šířkou lze dosáhnout úhlu natočení pouhých 30°.

Výhoda:

  • Čtyřhranný zaváděcí nástroj 9x12 mm
  • Pro momentové klíče řady Click-Torque X s uchycením 9x12 mm
  • Nastavitelný Joker 7870 pokrývá všechny metrické a imperiální rozměry v příslušné oblasti použití.
  • S mechanickou ráčnovou funkcí pro rychlé a plynulé upevnění bez nutnosti demontáže klíče.
  • Úhel vyklopení pouhých 30° díky umístění hranolů v rohové šířce čelisti.

Rozsah dodávky:

  • 7870 Joker S Samonastavovací otevřený klíč pro šířku klíče 10-13 mm, 9x12 mm, 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2″ x 57,7 mm