800 S Bity s plochou drážkou pro rázové šroubováky, 0.8 x 4 x 70 mm

Artiklové číslo: 05018140001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05018140001
EAN / GTIN 4013288222398
Číslo výrobce 05018140001
L-číslo L60020 4946
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Extra houževnatý bit na šrouby s křížovou drážkou.
  • Tím se zabrání předčasnému zlomení bitu a prodlouží se jeho životnost.
  • Vhodné pro použití s rázovým šroubovákem Wera 921.
  • S připojovacím rozměrem šestihranu 1/4″.

Charakteristika:

  • Šířka čepele: 4 mm
  • tloušťka činky: 0,8 mm
  • Délka čepele: 70 mm
  • Délka čepele (v palcích): 2 3/4 palce

Výhoda:

  • Na šrouby s plochou drážkou
  • Extra houževnaté pro dlouhou životnost
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″
  • Pro použití s rázovými šroubováky Wera 921

Rozsah dodávky:

  • 800 S Bity s plochou drážkou pro rázové šroubováky, 0.8 x 4 x 70 mm