1855 PZ Kraftform Křížový šroubovák s kulovou rukojetí, PZ 2 x 100 mm

Artiklové číslo: 05007910001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05007910001
EAN / GTIN 4013288222725
Číslo výrobce 05007910001
L-číslo L60020 104829
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Šroubovák s rukojetí Kraftform řady 1800 vhodný pro šrouby s křížovou hlavou Pozidriv.
  • Rukojeť perfektně padne do ruky.
  • Korunovitý tvar umožňuje přenos vysokých krouticích momentů.
  • Měkké úchopové zóny zajišťují neklouzavý pocit a přenos energie s nízkými ztrátami.
  • Tvrdé úchopové zóny umožňují vysoký přenos síly, i když je tlak vyvíjen kuličkou ruky.
  • Vybrání pro prsty na horním konci rukojeti usnadňuje jemné nastavení při šroubování.
  • Díky úzkému přechodu mezi rukojetí a čepelí lze snadno dosáhnout i na těžko přístupné a hluboko uložené šrouby v úzkých místech.
  • Ochrana proti odvalení na zadním konci rukojeti ztěžuje odvalení nářadí na pracovišti.
  • Špička šroubováků Wera Lasertip je zdrsněna mikroskopicky jemnými laserovými paprsky.
  • Tento drsný povrch se doslova zakusuje do hlavy šroubu.
  • Tím se zabrání nechtěnému vyklouznutí šroubu.

Výhoda:

  • Šroubovák pro šrouby s křížovou hlavou Pozidriv
  • Rukojeť Kraftform řady 1800 pro vysoké krouticí momenty
  • Měkké úchopové zóny pro vysoký přenos výkonu
  • Tvrdé úchopové zóny pro tlak dlaní
  • Zapuštěné úchyty pro prsty umožňují jemné nastavení

Rozsah dodávky:

  • 1855 PZ Kraftform Křížový šroubovák s kulovou rukojetí, PZ 2 x 100 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku