Kraftform KOMPAKT VDE 7 univerzální 1 vyhledávač nástrojů, 7-díly

Artiklové číslo: 05006600001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 05006600001
EAN / GTIN 4013288229663
Číslo výrobce 05006600001
L-číslo L60020 5280
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 1 Držák na ruce 817 VDE Kraftform a 6 VDE výměnné břity s vyhledávačem nástrojů snadné: Barevné kódování a označení velikosti laserů podle velikostí.
  • Kusové testované nástroje podle. IEC 60900.
  • Zkouška jednotky při 10 000 v pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.
  • V robustní kapse na opasek.
  • Textilní taška má fleecovou zónu na zadní straně.
  • Textilní sáček lze připevnit ke komponentům Wera 2go pomocí samolepicí pásky na suchý zip.
  • Nebo na stěně, polici nebo dílenském vozíku.

Výhoda:

  • VDE izolovaný ruční držák Kraftform 817 VDE s ochranou proti převrácení
  • Výměnné čepele s izolací VDE, délka 157 mm
  • Výměnné břity se snadným vyhledávačem nástrojů s barevným kódováním podle profilů a se specifikací velikosti laseru
  • Se šestihrannou ochranou proti odvalování
  • Kus-testovaný nástroj podle. IEC 60900 při 10 000 V.

Rozsah dodávky:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 7 univerzální 1 vyhledávač nástrojů, 7-dílná
  • 1x 817 VDE Kraftform Držák na nářadí: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 62 i take IT Easy: PH 1x157 mm, pH 2x157 mm
  • 4x Kraftform KOMPAKT VDE 60 i take IT Easy: 0,4x2.5x157 mm, 0,6x3.5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm
  • 1x pásky na suchý zip 70: 70 x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty