Kraftform KOMPAKT VDE 3060 i Take It Easy SB, nerezová ocel, 1,2 x 6,5 x 157 mm

Artiklové číslo: 05006576001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 05006576001
EAN / GTIN 4013288229243
Číslo výrobce 05006576001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Výměnná čepel z nerezové oceli VDE pro rukojeť Kraftform KOMPAKT / výměnný systém čepelí.
  • Bleskově rychlá výměna čepele bez nutnosti použití speciálních nástrojů.
  • Kusové testované nástroje podle. IEC 60900.
  • Zkouška jednotky při 10 000 v pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.
  • Nástroje z nerezové oceli Wera jsou vakuově kalené na led, a proto mají hodnoty tvrdosti a pevnosti potřebné pro šroubové spoje.
  • Průmyslové použití je možné bez omezení.
  • S nástrojem Finder to snadné: Barevné kódování podle profilů a označení velikosti laserů.
  • Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nechtěnému odvalování čepele.

Výhoda:

  • Výměnný nůž Kraftform KOMPAKT VDE pro šrouby s drážkou
  • Izolovaný kus testovaný podle IEC 60900
  • Čepel z nerezové oceli proti riziku rzi
  • Požadované hodnoty tvrdosti a pevnosti v důsledku vakuového vytvrzování ledu
  • šestihranný pohon 9 mm se zkosením

Rozsah dodávky:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 3060 i Take It Easy SB, nerezová ocel, 1,2 x 6,5 x 157 mm