Kraftform KOMPAKT VDE 65 JE PZ/s Take It Easy SB, # 2 x 157 mm

Artiklové číslo: 05006569001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 05006569001
EAN / GTIN 4013288229205
Číslo výrobce 05006569001
L-číslo L60020 5313
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Nůž VDE pro rukojeť Kraftform KOMPAKT / výměnný systém nožů.
  • Kombinovaný profil drážkovaný a Pozidriv, zejména pro použití s svorkovnicemi, pojistkovými skříňkami, spínači, relé.
  • Bleskově rychlá výměna čepele bez nutnosti použití speciálních nástrojů.
  • Kusové testované nástroje podle. IEC 60900.
  • Zkouška jednotky při 10 000 v pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.
  • Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací umožňuje dosáhnout a aktivovat hluboko usazené šroubové a pružinové prvky.
  • Černý hrot Wera zajišťuje přesnost uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.
  • S nástrojem Finder to snadné: Barevné kódování podle profilů a označení velikosti laserů.
  • Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nechtěnému odvalování čepele.

Výhoda:

  • Kraftform KOMPAKT VDE výměnná čepel pro šrouby PlusMinus s drážkou/Pozidriv
  • Se sníženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací
  • Izolovaný kus testovaný podle IEC 60900
  • šestihranný pohon 9 mm se zkosením
  • S černým hrotem pro vysokou ochranu proti korozi a přesnost uchycení

Rozsah dodávky:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 65 JE PZ/s Take It Easy SB, # 2 x 157 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty