Kraftform KOMPAKT VDE 60 JE snadné, 0,8 x 4 x 157 mm

Artiklové číslo: 05006507001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 05006507001
EAN / GTIN 4013288228499
Číslo výrobce 05006507001
L-číslo L60020 5300
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Nůž VDE pro rukojeť Kraftform KOMPAKT / výměnný systém nožů.
  • Bleskově rychlá výměna čepele bez nutnosti použití speciálních nástrojů.
  • Kusové testované nástroje podle. IEC 60900.
  • Zkouška jednotky při 10 000 v pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.
  • Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací umožňuje dosáhnout a aktivovat hluboko usazené šroubové a pružinové prvky.
  • Černý hrot Wera zajišťuje přesnost uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.
  • S nástrojem Finder to snadné: Barevné kódování podle profilů a označení velikosti laserů.
  • Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nechtěnému odvalování čepele.

Výhoda:

  • Výměnný nůž Kraftform KOMPAKT VDE pro šrouby s drážkou
  • Se sníženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací
  • Izolovaný kus testovaný podle IEC 60900
  • šestihranný pohon 9 mm se zkosením
  • Černý hrot Wera zajišťuje přesnost uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi

Rozsah dodávky:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 60 JE snadné, 0,8 x 4 x 157 mm