8100 SB 12 Sada ráčny Zyklop Comfort, s přepínací páčkou, s připojovacím rozměrem 3/8″, metrický systém, 16 dílný

Artiklové číslo: 05005530001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05005530001
EAN / GTIN 4013288227980
Číslo výrobce 05005530001
L-číslo L60020 5144
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 16dílná sada ráčny Zyklop Comfort v lehkém a robustním odolném textilním boxu.
  • Díky dvoukomponentnímu plastovému opláštění se s ráčnou Zyklop Comfort příjemně pracuje i v chladu a navíc chrání povrch před poškozením.
  • Nástrčné hlavice Zyklop Impaktor se vyznačují nadprůměrnou životností i v extrémních podmínkách.
  • Díky identifikátoru nářadí ″Take it Easy″ (barevné označení podle velikosti) máte požadovanou velikost rychle po ruce.
  • Prodlužovací nástavec Zyklop lze použít i na těžko dostupné šrouby a matice.

Výhoda:

  • 16dílná sada ráčny Zyklop Comfort; metrický systém
  • Příjemné na dotyk díky plastovému opláštění
  • Plastové opláštění chrání povrch dílů před poškozením
  • Jemné ozubení s 80 zuby pro krátký zpětný úhel pouhých 4,5°
  • Extrémně štíhlá konstrukce s měkkou, ergonomickou zónou rukojeti pro jednoduchou práci i ve velmi úzkých prostorech

Rozsah dodávky:

  • 8100 SB 12 Sada ráčny Zyklop Comfort, s přepínací páčkou, s připojovacím rozměrem 3/8″, metrický systém, 16 dílný
  • 1x 8010 B Ráčna Zyklop Comfort, s přepínací páčkou, s připojovacím rozměrem 3/8″: 3/8″ x 230 mm
  • 14x 8790 B Nástrčná hlavice Impaktor s připojovacím rozměrem 3/8″: 8x30 mm, 10x30 mm, 11x30 mm, 12x30 mm, 13x30 mm, 14x30 mm, 15x30 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 21x32 mm, 22x32 mm, 24x32 mm
  • 1x 8798 B Nástavec Zyklop, 3/8″: 3/8″ x 152.4 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty