Magnetická lišta na hlavice C Deep 1 se sadou nástrčných hlavic, připojovací rozměr 1/2″, 6 dílný

Artiklové číslo: 05005470001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 05005470001
EAN / GTIN 4013288223272
Číslo výrobce 05005470001
L-číslo L60020 4829
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Magnetická lišta na hlavice s 6 dlouhými ručně a strojově ovládanými nástrčnými hlavicemi (non-impact), 1/2″.
  • Otočný mechanismus s lehkým chodem zajišťuje bezpečné uchycení a snadné odebírání hlavic.
  • Ručně a strojově ovládané nástrčné hlavice s délkou 1/2″ (ISO 2725Část 3) Wera pro použití v ručním i strojním provozu (non impact) i na hluboké šroubové spoje a vyčnívající závitové tyče.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama.
  • Se šestihranným profilem a zajišťovací drážkou pro kuličku.
  • Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihranný profil.
  • Ráčny s jemným ozubením kromě toho umožňují malý zpětný úhel otáčení, takže není nutné používat dvanáctihranný profil ani v úzkých místech.
  • Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.
  • Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrchům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice.

Výhoda:

  • 6dílná sada hlavic na magnetické liště na hlavice, 1/2″
  • Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavic. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Dlouhé ½″ nástrčné hlavice pro hluboké šroubování v úzkých stavebních prostorách a přesahující závitové tyče
  • Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly

Rozsah dodávky:

  • Magnetická lišta na hlavice C Deep 1 se sadou nástrčných hlavic, připojovací rozměr 1/2″, 6 dílný
  • 6x 8790 HMC Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/2″: 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm
  • 1x 9602 Magnetická lišta na hlavice, 1/2″, bez výbavy: 30 x 370 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty