8790 HMA HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″, 6 x 23 mm

Artiklové číslo: 05003721001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05003721001
EAN / GTIN 4013288185679
Číslo výrobce 05003721001
L-číslo L60020 4215
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Sada ořechů Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4″ a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama.
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku.
  • Na šrouby a matice s vnějším šestihranem.
  • Z matně chromované chromvanadové oceli.

Výhoda:

  • Ořech (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
  • Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Chromvanadová ocel, matně chromovaná
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání

Rozsah dodávky:

  • 8790 HMA HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″, 6 x 23 mm