8740 A Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4″, 3/32″ x 28 mm

Artiklové číslo: 05003381001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05003381001
EAN / GTIN 4013288189837
Číslo výrobce 05003381001
L-číslo L60020 3874
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Ořech s bitem s připojovacím rozměrem 1/4″.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Charakteristika:

  • Velikost výstupu (v palcích): 3/32″ palce
  • Rozměry výstupu (metrické): - mm
  • Vnější rozměr (d1): 12 mm
  • Průměr vzadu (d2): 12,5 mm
  • Barva: leuchtgruen_375C
  • Celková délka: 28 mm
  • Výška výstupu: 11 mm

Výhoda:

  • Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Rozsah dodávky:

  • 8740 A Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4″, 3/32″ x 28 mm