Měřicí hlava 150-175 mm TIN, 368-176,468-146-10

Artiklové číslo: 04AZA777
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožová hlava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 04AZA777
EAN / GTIN 4946368550671
Číslo výrobce 04AZA777
L-číslo L40010 12552
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí hlavy
, měřicí hlavy a adaptéry pro řadu 568 (vnitřní měřicí přístroje)

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,202 X 0,199 X 0,185 M

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku