Přesný vodicí šroub se zdvihem 13 mm

Artiklové číslo: 04AZA163
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 04AZA163
EAN / GTIN 4946368408828
Číslo výrobce 04AZA163
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Kromě standardních mikrometrických hlav vyrábí Mitutoyo jednoduché a levné přesné závitové šrouby pro přesné polohovací mechanismy a jemné posuvové mechanismy. Společnost Mitutoyo vyrábí také vodicí šrouby se speciálními specifikacemi, například s roztečí 0,25 mm. Kromě toho lze mikrometrické hlavy vyrobit tak, aby splňovaly rozměry a tvar podle požadavků zákazníka.

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0 X 0,032 X 0,013 M
  • Průměr rukávu: ∅ 10,5
  • Rozsah měření: 13
  • Měřicí plocha: kalené
  • Měřicí vřeteno: ∅ 5
  • Jmenovitý průměr šroubu: M7,35 x 0,5
  • Stopka ∅ : ø9.5
  • Průměr závitového ocasu: ∅ 5
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Přesnost krmení:

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku