Pracovní stupnice DIN 866/A nerez 1500 mm

Artiklové číslo: 0451203
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 0451203
EAN / GTIN 4029713210076
Číslo výrobce 0451203
L-číslo L40510 625
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • oboustranně 10 mm ochranné konce
  • mm stupnice se stupnicí

Popis:

Kontrolní stupnice z nerezové oceli, tvar A, s 10 mm ochrannými konci na obou stranách, odstupňování po mm. Třída tolerance podle DIN 2268. Dodává se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka: 1500 mm

Norma:

DIN 866-A

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku