Bit Professional 90 mm Pozidriv 1/4″ E6,3 PZ3

Artiklové číslo: 04176
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 04176
EAN / GTIN 4010995041762
Číslo výrobce 04176
L-číslo L60070 2747
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Robustní a přesné nástavce pro běžné šroubování v řemeslné výrobě a v průmyslu
  • Zvýší vaši efektivnost: Nejlepší vlastnosti z hlediska stability při šroubování
  • Šetří čas: Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu lasksovému značení
  • Zvýší vaši efektivnost: Optimální přístup k hluboko uloženým šroubům díky nástavcům délky 90 mm
  • Použití: Na šroubové spoje všeho druhu, pro řemeslnou výrobu i průmysl
  • Extra: Velmi dlouhé nástavce délky 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Pozidriv 1: PZ3
  • Celková délka (mm): 90 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne