Svítilna ZONE 2

Artiklové číslo: 03.5850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03.5850
EAN / GTIN 5708997358504
Číslo výrobce 03.5850
L-číslo L01030 139
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

  • Nová čelovka ZONE 2 je optimální pracovní světlo, které osvětluje celé zorné pole
  • Nabízí nyní ještě lepší,poměr ceny a výkonu pro profesionální uživatele
  • Světelný výkon byl zvýšen o 33 % ze 150 na 200 lumenů a díky vylepšené technologii baterií a nyní třem nastavením světla, včetně nového ″čtecího režimu″ se maximální doba provozu prodloužila na 22 hodin
  • Design se stal kompaktnějším, modernějším a uživatelsky přívětivějším a nová ZONE 2 je také vybavena indikátorem stavu baterie a vylepšeným stupněm krytí (IP54)
  • Modernizovaná čelovka ZONE 2 má 3 úrovně svícení
  • První úroveň, čtecí režim, nabízí 20 lumenů, což je dostatečné pro čtení příručky.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium Polymer
  • Doba nabíjení: 2.5 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 1 m USB - USB Type-C
  • Kapacita baterie: 1200 mAh
  • Nabíječka je součástí dodávky: ne
  • Napětí baterie: 3,7 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 2.5 W
  • Světelný tok: 20 lm - 200 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 40 - 400
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 54
  • Úhel paprsku: 120° x 60°
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku