Klíče ve tvaru L 3.0 mm x 128 mm

Artiklové číslo: 03870
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03870
EAN / GTIN 4010995038700
Číslo výrobce 03870
L-číslo L60070 3909
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Speciálně pro obtížně přístupné šrouby
  • Extra: Kulová hlava umožňuje sešroubování pod úhlem až do 25°
  • Pro použití v mechanice Na základě ISO 2936L

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 3 mm
  • Celková délka (mm): 128 mm
  • Delší Čepel uzavíracího čepu (krátká) (mm): 23 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne