Plochý úhelník DIN 875/2 100 x 70 mm

Artiklové číslo: 0373103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Plochý úhelník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0373103
EAN / GTIN 4029713207762
Číslo výrobce 0373103
L-číslo L40510 1968
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel
  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 2
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Dílenský úhelník ze speciální oceli, bez dorazu. Přesnost GG 2. Balení: krabice

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Třída tolerance: 2
  • Délka čepele (mm): 100 x 70

Norma:

DIN 875

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku