Nerezový dorazový držák, DIN 875/0 500 x 330 mm

Artiklové číslo: 0368209
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Příložný úhelník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0368209
EAN / GTIN 4029713207014
Číslo výrobce 0368209
L-číslo L40510 515
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 0
  • Pro přesné testování úhlu (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Kontrolní úhelník z nerezové oceli s dorazem. Přesnost GG 0. Dodává se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka čepele (mm): 500 x 330

Norma:

DIN 875

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku