Dotek kulička M2,5 TC D4 L18

Artiklové číslo: 03560054
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03560054
EAN / GTIN 7630041114577
Číslo výrobce 03560054
L-číslo L41140 249

Popis

Provedení:

  • Materiál: Karbid wolframu
  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Průměr [mm]: 4
  • Délka sondy [mm]: 18
  • Zvláštní vlastnosti: Pro TESA-HITE, MICRO-HITE a μ-HITE

Popis:

Kulová destička M2.5, karbid, Ø 4 mm, L = 18 mm