Plochý Dotek M2,5 ST D2 L12,8

Artiklové číslo: 03560028
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03560028
EAN / GTIN 7630041114324
Číslo výrobce 03560028
L-číslo L41140 592

Popis

Provedení:

  • Materiál: Ocel
  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Průměr [mm]: 2
  • Délka sondy [mm]: 12,8

Popis:

M2.5 Měřicí destička s rovnou měřicí plochou, ocel, Ø 2 mm, L = 12,8 mm