1/2″ klíč na šrouby SW 38mm D.68,1mm

Artiklové číslo: 03190038
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
Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03190038
EAN / GTIN 4018754141173
Číslo výrobce 03190038
L-číslo L60010 2182
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • a: 24 mm
  • Délka mm (L): 68,1 mm
  • S: 35,6 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • W: 28,6 mm
  • Hmotnost: 147g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 38 mm
  • Šířka mm (b): 53,9 mm