1/2″ klíč na šrouby SW 28mm L.56,8mm

Artiklové číslo: 03190028
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03190028
EAN / GTIN 4018754148684
Číslo výrobce 03190028
L-číslo L60010 2272
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • a: 22,5 mm
  • Délka mm (L): 56,8 mm
  • S: 29,3 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • W: 21 mm
  • Hmotnost: 120g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 28 mm
  • Šířka mm (b): 42,1 mm