INHEX šroubovací bit 1/2″ 13mm D.70mm

Artiklové číslo: 03150713
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
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03150713
EAN / GTIN 4018754006908
Číslo výrobce 03150713
L-číslo L60010 1451
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Extra dlouhá verze
  • Speciální délky
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Čtyřhranný pohon 1/2″
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 7422

Charakteristika:

  • d: 24 mm
  • L1: 70 mm
  • L2: 25 mm
  • Č.: 1054/13
  • Vnější šestihran výstupu (mm): 13 mm
  • Profil výstupu: Šestihran
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 130g