Dobíjecí baterie s USB-C pro inteligentní řešení nabíjení

Artiklové číslo: 03.5959
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03.5959
EAN / GTIN 5708997359594
Číslo výrobce 03.5959
L-číslo L01540 100298
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

Objevte budoucnost mobilního napájení s naší USB-C baterií.
Tato vysoce výkonná baterie nabízí přímé nabíjení přes USB-C a zajišťuje pohodlí a efektivitu.

USB-C BATTERY 18650 umožňuje rychlou výměnu a dobíjení podle potřeby.
Díky možnosti snadné výměny baterie a nabíjení přes USB-C můžete vložit novou, plně nabitou baterii a pokračovat v práci.

SCANGRIP INFINITY POWER je více než jen zdroj energie – je to inteligentní řešení pro nabíjení, které vám umožní zůstat produktivní, ať jste kdekoli.
Díky uživatelsky přívětivému designu a efektivní technologii nabíjení USB-C je tato baterie dokonalým řešením.

Proč byste se měli rozhodnout pro pracovní svítidlo s akumulátorem USB-C 18650:
Budoucnost přenosné energie
Snadná výměna a nabíjení akumulátoru přes USB-C
Nepřerušovaná práce
Spolehlivý a vytrvalý zdroj energie

Charakteristika:

  • Typ baterie: USB-C BATTERY 18650 Li-ion
  • Zdroj energie: Rechargeable Battery
  • Napětí baterie: 3.65
  • Kapacita baterie: 2600
  • Teplota nabíjení C: +5 to +40 °C
  • Teplota nabíjení F: +41 to +104 °F
  • Maximální spotřeba energie: 9.49
  • Provozní teplota C.: -10 to +40 °C
  • Provozní teplota F.: +14 to +104 °F

Rozsah dodávky:

1 x USB-C baterie 18650

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku