TRIPOD 2 metry dlouhý stativ

Artiklové číslo: 03.5685
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03.5685
EAN / GTIN 5708997356852
Číslo výrobce 03.5685
L-číslo L01030 125
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

SCANGRIP TRIPOD - pro pevné umístění pracovních světelPraktická konstrukce stativu SCANGRIP je nepostradatelná pro pevné umístění pracovních světel k osvětlení konkrétního pracovního prostoru. Stojan SCANGRIP s nastavitelnou výškou od 0,9 m do 2 m nabízí naprostou FLEXIBILITU při umístění pracovního světla v požadované výšce a možnost naklonění namontovaného světla pro dosažení optimálního úhlu vyzařování.Díky mimořádně kompaktní konstrukci a hmotnosti pouhých 2,1 kg lze stojan snadno a pohodlně přepravovat a umístit tam, kde je potřeba. Je vybaven funkcí QUICK RELEASE a vyroben z černě lakovaného hliníku. Stativ je velmi odolný a ideálně se hodí pro práci v interiéru i exteriéru. // Max. Max. zatížení 5 kg // Dvojitý držák nelze použítDíky robustní konstrukci je bezpečný i při úplném vytažení.Kompatibilní produkty naleznete v záložce ″Produkt se hodí k″.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku