Popis:
Dlouhotrvající dobíjecí LED pracovní osvětlení s výkonem 4000 lumenů.
NOVA 4 C+R je přenosný všestranný LED pracovní osvětlení pro profesionální použití.
DUÁLNÍ SYSTÉM umožňuje pracovní osvětlení používat s nebo bez 5 m gumového kabelu, což poskytuje větší flexibilitu na pracovišti.
Připojení napájecího kabelu trvá pouze jednu sekundu – nebo jej v případě potřeby bezdrátového připojení pracovní osvětlení převede na řezání.
NOVA 4 C+R je určena pro dlouhodobé použití v náročných pracovních podmínkách a je extrémně odolná, odolná proti vodě a prachu (IP67).
Díky integrované rukojeti pro přenášení a flexibilnímu držáku pro snadnou přepravu a montáž na STATIV SCANGRIP stativ je NOVA 4 C+R pracovní osvětlení univerzální a vhodná pro různá pracovní prostředí.
Pro ty, kteří chtějí difuzní světlo, lze difuzér zakoupit jako další součást.
SCANGRIP nabízí řadu příslušenství šířka pro zlepšení funkčnosti pracovní osvětlení pro všechny typy pracovních situací.
NOVA 4 C+R je poháněna vysoce účinným víceLED designem s 90 LED diodami a poskytuje až 4000 lumenů.
Kromě možnosti nastavení světelného výstupu má pracovní osvětlení také samostatné displeje pro zbývající dobu provozu a úroveň nabití baterie, takže můžete snadno číst provozní dobu a zbývající energii baterie.
Nastavení OptiLight poskytuje osvětlení (LUX) požadované v typické pracovní situaci a poskytuje optimální světlo a doba běhu jediným dotykem.
Tento pracovní osvětlení nabízí konstantní světelný výkon měřený podle evropské normy EN 13032-1.
Proč zvolit NOVA 4 C+R.
Přenosné LED pracovní osvětlení pro snadnou přepravu.
DUÁLNÍ SYSTÉM 2 v 1: Drátový a bezdrátový provoz pro větší flexibilitu.
Vysoce efektivní víceLED design s až 4000 lumeny.
Nastavení OptiLight pro optimalizované světlo a doba běhu jediným dotykem.
Odolný, vodotěsný a prachotěsný design (IP67) pro náročné pracovní podmínky.
Certifikováno pro náročné použití.
44% recyklovaný materiál.
Až 5 let záruka.
K dispozici jsou náhradní díly.
Příslušenství - Kompatibilní s širokou škálou příslušenství pro zvýšení funkčnosti a použitelnosti.
SCANGRIP PRO ŽIVOT.
Průkopnický přístup, který se zaměřuje na znovuobjevení designu a funkčnosti LED pracovní osvětlení a maximalizaci energetické účinnosti do extrému.
Se zaměřením na udržitelnost jsou tradiční normy přemyšleny a překročeny limity pro prodloužení životnosti řešení osvětlení.
Charakteristika:
- Typ baterií: Li-ion (min. 1000 nabíjecí cykly)
- Zdroj napájení: Kabely - dobíjecí
- Napětí akumulátoru: 18,5
- Kapacita baterie: 2600
- Kabel: 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F.
- Vstup kabelu: 196,9 in / 2x0,75 mm2 H05RN-F.
- včetně nabíječka: Ano
- Nabíjecí napětí DC: 24
- Doba nabíjení: 3
- Provozní doba OptiLight h : 3,5
- Provozní doba při maximálním jasu: 2
- Provozní doba do: 18
- MaxPowerDovršení: 25
- AdjustableLightOutputMain: 6 úrovní
- LightSourceMain: Vysoce účinný víceLED design s 90 LED diodami
- BeamAngleMain: 110°
- CCTMain: 5700
- CRImain: RA > 80
- Nastavení OptiLight: 200 lux@2 m (EN-12464-2)
- LuminousFluxMinMain: 400
- LuminousFluxMaxMain: 4000
- Ochrana proti impulsu: IK07
- Ochrana proti ingressProtection: IP67
- ROGUH_Service: Ano
- Provozní teplota: -10 až +40 °C
- Provozní_teplota_F.: +14 až +104 °F